Beli Mur Baut Roda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  6. monotaro Wheel Nut (Cap Nut)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Wheel Nut (Cap Nut)
    Deskripsi:
    For wheel nut replacement
    atribut:
    • Overall Length (mm): 31
    • Type: Bag type
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Shape: 60 degrees taper
    • Material: steel
    • Screw Diameter (mm): 12
  7. monotaro Cap Nut Short
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Cap Nut Short
    Deskripsi:
    For wheel nut replacement
    atribut:
    • Pitch: 1.25
    • Opposite Side (mm): 19
    • Shape: 60 degrees taper
    • Overall Length (mm): 25
    • Material: steel
    • Type: Bag type
    • Screw Diameter (mm): 12
    • Surface Treatment: Chrome-plated
  8. monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan Pin
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan Pin
    Deskripsi:
    Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.
    atribut:
    • Material: Chrome-molybdenum steel (CR-MO)
    • Overall Length (mm): 86
    • Plug Angle (mm): 12.7 (1/2sq)
    • Socket Size (mm): 17
    • Outer Diameter d (mm): (Without/With cover) 24.5/27.0
  9. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  10. TONE Truck Repair Tool Impact Wheel Nut Socket (Peralatan Perawatan Truk)
    40%
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Truck Repair Tool Impact Wheel Nut Socket (Peralatan Perawatan Truk)
    Deskripsi:
    -This socket is dedicated for attaching and detaching outer nut of motor coach/truck.-Pin, O-ring
    atribut:
    • Input Drive: 25.4mm
    • Total Length: 80mm
    • Accessories: Pin, O-ring
  11. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  12. TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 3 (mm): 27
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 15
  13. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  14. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  15. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  16. Kennedy Steering Wheel Puller Kit
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Steering Wheel Puller Kit
    Deskripsi:
    SWP9 Steering Wheel Suitable for GM, Ford and Chrysler vehicles. Also suitable for removing pulleys and fly wheels. Contents: 1x yoke, 1x thrust bolt. 1x thrust cap. 2x 75mm screws (5/16 Inch x 24 UNF). 2x 75mm screws (3/8 Inch x 16 UNC). 2x 90mm screws (5/16 Inch x 18 UNC). 1x plastic storage tray. HPB9 Harmonic Balance For harmonic balance removal, timing gears and other parts with bolt circle diameters from 38 to 117mm (1 1/2 Inch to 4 5/8 Inch). Ductile steel yoke. Contents: 1x yoke. 1x thrust bolt. 1x ram nut. 3x 75mm screws (3/8 Inch x 24 UNF). 3x 75mm screws (3/8 Inch x 16 UNC). 1x plastic storage tray. CP18 Combination Steering wheel puller suitable for GM, Ford and Chrysler vehicles. For harmonic balance removal, timing gears and other parts with bolt circle diameters from 38 to 117mm (1 1/2 Inch to 4 5/8 Inch). Contents: As SWP9 and HPB9 above.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Weight Each: 0.975kg
    • Includes: 1x plastic storage tray 1x thrust bolt 1x thrust cap 1x yoke 2x 75mm screws (3/8 Inch x 16 UNC) 2x 75mm screws (5/16 Inch x 24 UNF) 2x 90mm screws (5/16 Inch x 18 UNC)
    • Additional Features: Also suitable for removing pulleys and fly wheels Suitable for GM, Ford and Chrysler vehicles
    • Product Number: SWP9
    • Part Number: KEN5033400K
Daftar Harga Mur Baut Roda Terbaru October 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
monotaro Wheel Nut (Cap Nut)Rp189.900
SDC Bolt and Nut Protection CapRp139.900
monotaro Cap Nut ShortRp219.900
XANDER Castor Wheel Bolt Grey (Kastor Baut)Rp12.900
XANDER Wheel Nylon Bolt (Roda Nilon)Rp7.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)